{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
L | 73 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Schaft-⌀ d | 20 mm | |
Produktart | Beschriftungswerkzeug |
Artikelnummer | 358740 20 | |
EAN / GTIN | 4045197707499 | |
Herstellernummer | 358740 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Markierer, Schaft-⌀ d: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
664,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
526,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D1 | 3 mm | 0,5 mm |
L | 73 mm | 87,7 mm |
Schaft-⌀ d | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Beschriftungswerkzeug | Beschriftungswerkzeug |