Werkzeugmontage-Messsystem TORCO-BLOCK TORQUE

Artikel-Nr.: 358645 TORQUE
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TORCO-BLOCK
    Länge 270 mm
    Breite 170 mm
    Höhe 130 mm
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 358645 TORQUE
    EAN / GTIN 2050002050143
    Herstellernummer 781500000

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robuster und dennoch leichter Korpus aus Aluminium mit integrierter Drehmomentmessung. Anzeige entweder als real erreichtes Drehmoment oder als Visualisierung des empfohlenen Anzugsmomentes für einen bestimmten Spannzangenfutter-Typ / Spannmutter-Typ, Spannzangengröße bzw. Anzugsbolzen.
    • Einsatz bei Werkzeughaltern, die drehmoment-gesteuert verschraubt werden müssen, besonders bei Spannzangenfuttern.

    Vorteil:

    • Einsatz von Drehmomentwerkzeugen nicht mehr notwendig, handelsübliche Montagewerkzeuge können verwendet werden.
    • Immer das richtige Drehmoment am Werkzeug – Kein Überspannen, trotzdem sicherer Halt.

    Verwendung:

    Einzigartige, bequeme und sichere Werkzeugmontagehilfe mit integrierter Drehmoment-Anzeige. Funktioniert für alle zangenbasierte Systeme. Adapter für alle gängigen Spindelschnittstellen verfügbar.

    Passend für:

    Werkzeugaufnahmen Typ SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).

    Lieferumfang:

    Inkl. Skalenring-Set Nr. 358647.

    Sonderzubehör:

    Adapter Nr. 358646, Skalenringe Nr. 358647.

    Hinweis:

    Adapter Nr. 358646 separat bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb