Skalenring-Set, 10-teilig für TORCO-BLOCK, Anzahl Skalenringe: 10

Artikel-Nr.: 358647 10
Setpreis 10 Stück (8,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Skalenringe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium
Produktart Skalenring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358647 10
EAN / GTIN 2050002050204
Herstellernummer 781699999

Beschreibung

Ausführung:

Skalenringe aus eloxiertem Aluminium, beschriftet mit den entsprechenden Informationen:
  • Anzugsbereich bei entsprechender Spannzangengröße (für jeweiligen Werkzeug-⌀).
  • Anzugsbereich für entsprechenden Anzugsbolzen.
  • Drehmomentanzeige, wenn ein bestimmter Wert vorgegeben wird.

Verwendung:

Die Skalenringe werden durch den Stift auf der Messuhr positioniert. Ziehen Sie die Spannmutter an, bis die Anzeigenadel die Position erreicht die für den verwendeten Schaftdurchmesser auf dem Skalierring markiert ist.

Passend für:

Werkzeugmontage-Messsystem Nr. 358645.

Lieferumfang:

Inkl. 5 Ringe für Standard-ER-Spannzangenfutter, 3 Ringe für Präzisions-Spannzangenfutter, 1 Ring für kugelgelagerte Spannmuttern, 1 Ring zur allgemeinen Drehmomentangabe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb