Werkzeug-Adapter für TORCO-BLOCK 63

Artikel-Nr.: 358646 63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Aufnahme HSK 63; PSC 63; BT 40
Material Aluminium
Produktart Werkzeug-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358646 63
EAN / GTIN 2050002050181
Herstellernummer 781663500

Beschreibung

Ausführung:

Schonender Aluminiumkörper, Fixierung bzw. Klemmung der Werkzeugaufnahme über Klemmhebel bzw. integrierte Nutensteine.

Vorteil:

Schnelle und einfache Fixierung mittels Klemmhebel bei HSK-, PSC und BT-Aufnahmen. SK-Aufnahmen werden über die Mitnehmer-Nutensteine fixiert.

Verwendung:

Zur Aufnahme und Klemmung verschiedener Werkzeugaufnahmen und Größen im TORCO-BLOCK.
Der Schnittstellenadapter kann in Sekunden mithilfe eines Innensechskant-Schlüssels gewechselt werden.

Passend für:

Werkzeugmontage-Messsystem Nr. 358645.

Hinweis:

Weitere Adapter auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb