• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Voreinstellgerät UNO UP

Artikel-Nr.: 355020 UP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme SK50 Ultra-Präzisionsspindel
Schnellverstellung pneumatisch
Messbereich X 400 mm
Messbereich Z 400 mm
Rachenlehre X 100 mm
Breite Basis 1.294 mm
Gesamthöhe 1.735 mm
Gesamtbreite 2.264 mm
Tiefe 590 mm
Gewicht 300 kg
Spindelbelastung 30 kg
Zweite Kamera im Objektivträger nein
Displaygröße 22 Zoll
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktart Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 355020 UP
EAN / GTIN 4034221174642

Beschreibung

Ausführung:

  • Großer Multi-Touchscreen mit intuitiver und einfacher Microvision-Oberfläche.
  • Eicheinrichtung an der SK50-Grundaufnahme.
  • Einfache Ablagemöglichkeiten für 3 Adapter mit SK50-Einsätzen.
  • Schnellverstellung beider Achsen per Release-by-Touch (X/Z).
  • Feinverstellung beider Achsen (X / Z) mittels Drehrad.
  • Spindel mit 4×90° und Spindelbremse.
  • Kamera mit 32-facher Vergrößerung.

Gerät operiert im Zusammenspiel mit der optional verfügbaren, fertigungsnahen Software-Lösungen Hoffmann Group Connected.

Verwendung:

Zum Messen und Voreinstellen von Werkzeugen an der Maschine in der Produktion oder in der Arbeitsvorbereitung.

Lieferumfang:

Thermo-Etiketten-Drucker mit Etiketten, einfacher System-Unterbauschrank, Messsoftware in allen wesentlichen Fremdsprachen, Inbetriebnahme und Schulung inkludiert (1/2 Tag).

Sonderzubehör:

Die Haimer Voreinstellgeräte sind mit den GARANT Reduzierungen Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 und 354779 kompatibel. Haimer Reduzierungen sind auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb