• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Voreinstellgerät UNO UADCAM

Artikel-Nr.: 355020 UADCAM
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Grundaufnahme SK50 Ultra-Präzisionsspindel
    Schnellverstellung pneumatisch
    Messbereich X 400 mm
    Messbereich Z 400 mm
    Rachenlehre X 100 mm
    Breite Basis 1.294 mm
    Gesamthöhe 1.735 mm
    Gesamtbreite 2.264 mm
    Tiefe 590 mm
    Gewicht 300 kg
    Spindelbelastung 30 kg
    Zweite Kamera im Objektivträger ja
    Displaygröße 24 Zoll
    Schnittstelle Hoffmann Group Connected
    Serie Hoffmann Group Connected
    Produktart Einstellgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 355020 UADCAM
    EAN / GTIN 4034221181411

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Großer Multi-Touchscreen mit intuitiver und einfacher Microvision-Oberfläche.
    • Eicheinrichtung an der SK50-Grundaufnahme.
    • Einfache Ablagemöglichkeiten für 3 Adapter mit SK50-Einsätzen.
    • Schnellverstellung beider Achsen per Release-by-Touch (X/Z).
    • Feinverstellung beider Achsen (X / Z) mittels Drehrad.
    • Spindel mit 4×90° und Spindelbremse.
    • Kamera mit 32-facher Vergrößerung.

    Gerät operiert im Zusammenspiel mit der optional verfügbaren, fertigungsnahen Software-Lösungen Hoffmann Group Connected.

    Verwendung:

    Zum Messen und Voreinstellen von Werkzeugen an der Maschine in der Produktion oder in der Arbeitsvorbereitung.

    Lieferumfang:

    Thermo-Etiketten-Drucker mit Etiketten, einfacher System-Unterbauschrank, Messsoftware in allen wesentlichen Fremdsprachen, Inbetriebnahme und Schulung inkludiert (1/2 Tag).

    Sonderzubehör:

    Die Haimer Voreinstellgeräte sind mit den GARANT Reduzierungen Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 und 354779 kompatibel. Haimer Reduzierungen sind auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb