{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Grundaufnahme | SK50 Ultra-Präzisionsspindel | |
Schnellverstellung | pneumatisch | |
Messbereich X | 400 mm | |
Messbereich Z | 400 mm | |
Rachenlehre X | 100 mm | |
Breite Basis | 1.294 mm | |
Gesamthöhe | 1.735 mm | |
Gesamtbreite | 2.264 mm | |
Tiefe | 590 mm | |
Gewicht | 300 kg | |
Spindelbelastung | 30 kg | |
Zweite Kamera im Objektivträger | ja | |
Displaygröße | 24 Zoll | |
Schnittstelle | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Hoffmann Group Connected | |
Produktart | Einstellgerät |
Artikelnummer | 355020 UAFCAM | |
EAN / GTIN | 4034221181398 |