{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 310 mm | |
Höhe | 640 mm | |
Tiefe | 390 mm | |
Anschluss | 3×400V / 16A | |
Leistung | 6,5 kW | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Schrumpfgerät |
Artikelnummer | 354400 | |
EAN / GTIN | 2050001790606 | |
Herstellernummer | 5036653 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schrumpfgerät ISG-1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
4.039,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
6.075,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschluss | 3×400V / 16A | 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz |
Breite | 310 | 700 |
Energieversorgung | Netzbetrieben | Netzbetrieben |
Höhe | 640 | 986 |
Leistung | 6,5 | 11 |
Tiefe | 390 | 533 |
Produktart | Schrumpfgerät | Schrumpfgerät |