{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Flammresistenz Stufe X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Trägermaterial | Textil | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Farbe | gelb / schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 240 mm - 280 mm | |
Inhalt | 1 | |
Handschuhgröße | 9 | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Hitzeschutz | sehr gut | |
Hitzeschutz bis | 100 °C | |
Kälteschutz | nicht vorhanden | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | sehr gut | |
DMF-frei | ja | |
silikonfrei | ja | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 1 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 1 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 1 | |
EN 407 B: Kontakthitze (Kontakttemperatur bei Grenzwertzeit > 15 s) | 100 | |
Norm | EN 407 | |
Atmungsaktivität | gut | |
Gewicht | 36,7 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094630 9 | |
EAN / GTIN | 3245427101290 | |
Herstellernummer | 710 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hitzeschutzhandschuh-Paar TempDex 710 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
633 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 094 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | Nitril | Neopren |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX |
Trägermaterial | Textil | Acryl |
Handschuhgröße | 9 | 9 |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei ;latexfrei ;DMF-frei ;Flammresistenz Stufe X | Flammresistenz Stufe 4 |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |