{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Flammresistenz Stufe X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Trägermaterial | Textil | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Farbe | gelb / schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 240 mm - 280 mm | |
Inhalt | 1 | |
Handschuhgröße | 11 | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Hitzeschutz | sehr gut | |
Hitzeschutz bis | 100 °C | |
Kälteschutz | nicht vorhanden | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | sehr gut | |
DMF-frei | ja | |
silikonfrei | ja | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 1 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 1 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 1 | |
EN 407 B: Kontakthitze (Kontakttemperatur bei Grenzwertzeit > 15 s) | 100 | |
Norm | EN 407 | |
Atmungsaktivität | gut | |
Gewicht | 36,7 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094630 11 | |
EAN / GTIN | 3245427101214 | |
Herstellernummer | TEMP-DEX 710 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitzeschutzhandschuh-Paar TempDex 710 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
8,22 €
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
683 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Farbe | gelb / schwarz | schwarz | orange / schwarz | gelb / schwarz |
Trägermaterial | Textil | Acryl | Polyester, Aramid, Glasfaser | Spezialgarn |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 4111X | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontakthitze bis | 100 | 250 | 250 | 100 |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe |