• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 TDKT 1505PDR IC5600 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3449536
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3449536
EAN / GTIN 7291075486322
Herstellernummer 3449536
L-Nummer L23910 1379

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneidenlänge max. (APMX): 13 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 16.71 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.85 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 13 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 60 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 16.71 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.85 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb