• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 SOMT 120516TFW IC808 Einseitige, quadratische Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3429325
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3429325
EAN / GTIN 7291075486667
Herstellernummer 3429325
L-Nummer L23970 632

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1.6 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb