{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13-3/8 | |
Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,7 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 64,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 72,4 mm | |
Aufnahme | 3/8-24 Zoll | |
maximale Maschinenleistung | 1.000 W | |
Radialverriegelung | ja | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 342200 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208414980 | |
Herstellernummer | 1328315 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Kunststoffausführung, Typ: 13-3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
49,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
33,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | 3/8-24 Zoll | 3/8-24 Zoll |
Bohrkopflänge geöffnet | 64,5 mm | 63 mm |
Bohrkopflänge geschlossen | 72,4 mm | 74 mm |
maximale Maschinenleistung | 1.000 W | 1.100 W |
Radialverriegelung | ja | ja |
Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |