Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Kunststoffausführung 13-1/2

Artikel-Nr.: 342200 13-1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 13-1/2
    Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
    Außen-⌀ 42,7 mm
    Bohrkopflänge geöffnet 64,5 mm
    Bohrkopflänge geschlossen 72,4 mm
    Aufnahme 1/2-20 Zoll
    maximale Maschinenleistung 1.000 W
    Radialverriegelung ja
    Produktart Bohrfutter schlüssellos

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 342200 13-1/2
    EAN / GTIN 4019208150765
    Herstellernummer 1328312

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).
    • Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.
    • Gute Rundlauf-Genauigkeit.
    • Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).

    Mit Anfahrschutz ausgerüstet.
    Spannfasen aus Hartmetall zur Verschleißreduzierung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb