{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 10-1/2 | |
Spannbereich | 1 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 42,7 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 55 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 60,9 mm | |
Aufnahme | 1/2-20 Zoll | |
maximale Maschinenleistung | 1.000 W | |
Radialverriegelung | ja | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 342200 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415000 | |
Herstellernummer | 1328319 | |
Hersteller | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |