• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Einseitige Wendeschneidplatten mit 2 segmentierten Hauptschneiden.

Artikel-Nr.: 3415615
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3415615
EAN / GTIN 7291075486292
Herstellernummer 3415615
L-Nummer L23910 1385

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneidenlänge max. (APMX): 18 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 18.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 10.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1.2 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 18 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 18.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 10.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb