• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 SM D063-05-53-27-18 Aufsteck-Wendelschaftfräser für 12 und 18 mm Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110771
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110771
EAN / GTIN 7291075308457
Herstellernummer 3110771
L-Nummer L23980 642

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 55 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Schneidenlänge max. (APMX) 53 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 55 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
  • Schneidenlänge max. (APMX) 53 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb