• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACK D40-3-53-W32-18 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3110770
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110770
EAN / GTIN 7291075308051
Herstellernummer 3110770
L-Nummer L23980 638

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 53 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 53 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb