{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 40 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 86 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341420 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883230 | |
Herstellernummer | 341420 10/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter 10/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 40 mm | 43 mm |
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geschlossen | 86 mm | 92 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spannbereich | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |