Selbstspannendes Bohrfutter 8

Artikel-Nr.: 341420 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 8 mm
Außen-⌀ 37 mm
Bohrkopflänge geschlossen 78 mm
Bohrfutterkegel B12
größter Bohrfutterkegel-⌀ 12,065 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341420 8
EAN / GTIN 4045197883216
Herstellernummer 341420 8

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.
Für Ständerbohrmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb