• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D6.0-0.39-12-XN09 Vollnut-Flanschfräser mit quadratischen XNMU 0904-Einsätzen mit 4 rechten und 4 linken Schneiden

Artikel-Nr.: 3393666
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393666
EAN / GTIN 7291075440362
Herstellernummer 3393666
L-Nummer L23980 1527

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.65″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidbreite (CW) 0.39″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 16

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.65″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidbreite (CW): 0.39″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0904...
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 16
  • Nutzlänge (LU): 1.9″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb