• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 130-200-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3391928
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391928
EAN / GTIN 7291075426120
Herstellernummer 3391928
L-Nummer L24040 127

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 12.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 12.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 130
  • Point Length (PL) 3.51 mm
  • Kraglänge (LPR) 276 mm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb