• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 200-400-MF20X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3335842
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335842
EAN / GTIN 7291075425949
Herstellernummer 3335842
L-Nummer L24040 827

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 19.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 19.4 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF20X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 22 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 19.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 200
  • Point Length (PL) 4.81 mm
  • Kraglänge (LPR) 487 mm
  • Nutzlänge (LU) 400 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb