• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 160-400-MF20X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3335838
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335838
EAN / GTIN 7291075425901
Herstellernummer 3335838
L-Nummer L24040 816

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 15.4 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF20X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 15.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 160
  • Point Length (PL) 3.91 mm
  • Kraglänge (LPR) 484 mm
  • Nutzlänge (LU) 400 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb