• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F3P 250-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: 3389170
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3389170
    EAN / GTIN 7291075460773
    Herstellernummer 3389170
    L-Nummer L24050 1814

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25, Winkel, 1. Stufe (SIG) 132 Degrees, Kraglänge (LPR) 10.27 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 15 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Funktionslänge (LF) 8.31 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 132 Degrees
    • Point Length (PL) 1.96 mm
    • Kraglänge (LPR) 10.27 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb