• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 250-075-32R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363137
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363137
EAN / GTIN 7291075425710
Herstellernummer 3363137
L-Nummer L24040 93

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25, Gesamtlänge (OAL) 187.1 mm, Nutzlänge (LU) 80.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 250
  • Gesamtlänge (OAL) 187.1 mm
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 127.1 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 80.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb