• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H3P 253-IQ IC908 Dreischneidige Bohrköpfe für ISO P- und ISO K- Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3353257
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3353257
    EAN / GTIN 7291075425369
    Herstellernummer 3353257
    L-Nummer L24050 1234

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 25.3 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Kraglänge (LPR) 14.6 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 15 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 25.3 mm
    • Funktionslänge (LF) 9.4 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
    • Point Length (PL) 5.2 mm
    • Kraglänge (LPR) 14.6 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb