• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 250-200-31.75A-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392320
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3392320
EAN / GTIN 7291075442625
Herstellernummer 3392320
L-Nummer L24040 547

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25 ,Gesamtlänge (OAL) 12.272″ ,Nutzlänge (LU) 8.089″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.02″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.984″
  • Nenndurchmesser: 0.984″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 250-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 12.272″
  • Point Length (PL): 0.202″
  • Kraglänge (LPR): 9.918″
  • Nutzlänge (LU): 8.089″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb