• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 180-090-25R-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3363153
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3363153
    EAN / GTIN 7291075402353
    Herstellernummer 3363153
    L-Nummer L24040 868

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18, Gesamtlänge (OAL) 183.36 mm, Nutzlänge (LU) 93.9 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 180
    • Gesamtlänge (OAL) 183.36 mm
    • Point Length (PL) 3.9 mm
    • Kraglänge (LPR) 127.36 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 93.9 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb