• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 25L-D160-JHP Spannschäfte für quadratische Schneidenträger (TANG-FGRIP und Do-F-GRIP) zum Ab- und Einstechen

Artikel-Nr.: 3389045
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ F GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3389045
EAN / GTIN 7291075425758
Herstellernummer 3389045
L-Nummer L23920 1605

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 107 mm, Gesamtlänge (OAL) 190.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamthöhe (OAH) 107 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 190.5 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25.5 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb