{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ F GRIP | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
CUTDIA | 42 mm | |
OAH | 40 mm | |
LB | 35 mm | |
Herstellerbezeichnung | TGTBQ 16R-D42-JHP-MC | |
Produktart | Klemmhalter |
Artikelnummer | 273600 16 | |
EAN / GTIN | 7291075462081 | |
Herstellernummer | 3420869 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
LOGIQFGRIP Spannschaft, rechts, Schaftgröße: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
179,00 €
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
179,00 €
90,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
156,00 €
62,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 72 mm | 79 mm | ||
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaftbreite b | 16 mm | 16 mm | ||
Schraube | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts |
Serie | LOGIQ F GRIP | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Klemmhalter | Klemmhalter | Klemmhalter | Klemmhalter |