• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 25L-D82-JHP-MC Spannschäfte für quadratische Schneidenträger zum Ab- und Einstechen mit drei Kühlmittelanschlüssen für die interne Kühlmittelübergabe

Artikel-Nr.: 3397295
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3397295
    EAN / GTIN 7291075461992
    Herstellernummer 3397295
    L-Nummer L23920 2828

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 64 mm, Gesamtlänge (OAL) 142.5 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 81.7 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 64 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 142.5 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 26.5 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb