Gewindeschneidfutter, ER-Synchro 25

Artikel-Nr.: 338193 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: AD

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M6 – M20
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Längenausgleich Druck 0,5 mm
Längenausgleich Zug 0,5 mm
Außen-⌀ D 45 mm
Innen-⌀ D1 42 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Form AD
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338193 25
EAN / GTIN 4067263558972

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Innere Kühlmittelzufuhr bis 50 bar.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers /-formers.

Verwendung:

  • Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer – Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen Nr. 309399 und 309447.
Anzugsbolzen Nr. 308760308806.

Hinweis:

Synchro-Gewindeschneidfutter nicht entfetten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör