Gewindeschneidfutter, ER-Synchro 16

Artikel-Nr.: 338190 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: AD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde-Schneidbereich M4 − M12
    Aufnahme SK 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
    Längenausgleich Druck 0,5 mm
    Längenausgleich Zug 0,5 mm
    Außen-⌀ D 34 mm
    Innen-⌀ D1 28 mm
    Auskraglänge A-Maß 85 mm
    Form AD
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 338190 16
    EAN / GTIN 4062406511067
    Herstellernummer 338190 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
    • Innere Kühlmittelzufuhr bis 50 bar.
    • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers /-formers.

    Verwendung:

    • Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
    • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer – Synchronspindel.
    • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

    Sonderzubehör:

    ER-Gewindebohr-Spannzangen Nr. 309399 und 309447.
    Anzugsbolzen Nr. 308600308806.

    Hinweis:

    Synchro-Gewindeschneidfutter nicht entfetten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb