ER-Spannzange für Gewindebohrer 6 mm

Artikel-Nr.: 309455 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Aufnahme ER 16
Außen-⌀ D 16 mm
Gesamtlänge L 32,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309455 6
EAN / GTIN 4062406254049

Beschreibung

Ausführung:

  • Klemmung des Gewindebohrers über umlaufenden Kugelspannmechanismus.
  • Integrierte Schnellwechselvorrichtung.
  • Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488.

Vorteil:

Schnelles Ver- und Entriegeln über Federbetätigung. Kein Verschrauben am Vierkant des Gewindebohrers notwendig.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur den Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb