• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 250-038-31.75R-1.5D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362967
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362967
    EAN / GTIN 7291075425680
    Herstellernummer 3362967
    L-Nummer L24040 182

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25 ,Gesamtlänge (OAL) 5.871″ ,Nutzlänge (LU) 1.687″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.02″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.984″
    • Nenndurchmesser: 0.984″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.575″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0984
    • Gesamtlänge (OAL): 5.871″
    • Point Length (PL): 0.2091″
    • Kraglänge (LPR): 3.515″
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Nutzlänge (LU): 1.687″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb