• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SH-D60-4D-40-A Stahlbohrstangen mit verzahnter Schnittstelle für AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: 3359554
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie Straight Shank
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359554
EAN / GTIN 7291075426977
Herstellernummer 3359554
L-Nummer L23990 389

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Funktionslänge (LF) 468 mm, Gesamtlänge (OAL) 468 mm, Schafthöhe (H) 57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Funktionslänge (LF) 468 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 468 mm
  • Schafthöhe (H) 57 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Straight Shank" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb