• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SH-D40-4D-A Stahlbohrstangen mit verzahnter Schnittstelle für AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: 3359552
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie Straight Shank
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359552
EAN / GTIN 7291075426953
Herstellernummer 3359552
L-Nummer L23990 383

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 283 mm, Gesamtlänge (OAL) 283 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Funktionslänge (LF) 283 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 283 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Straight Shank" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb