• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SH-D50-4D-40-A Stahlbohrstangen mit verzahnter Schnittstelle für AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: 3359553
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie Straight Shank
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3359553
    EAN / GTIN 7291075426960
    Herstellernummer 3359553
    L-Nummer L23990 387

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 368 mm, Gesamtlänge (OAL) 368 mm, Schafthöhe (H) 46 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Funktionslänge (LF) 368 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 368 mm
    • Schafthöhe (H) 46 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Straight Shank" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb