{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 9 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Schaft-⌀ d | 31 mm | |
Anschlusslänge L | 35 mm | |
Auskraglänge H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Schaft-Vierkant | 7 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 335647 9 | |
EAN / GTIN | 4045197554109 | |
Herstellernummer | 335647 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung 9 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
193,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
83,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Auskraglänge H | 96 | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
Außen-⌀ D | 50 | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Schaft-⌀ d | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |
Schaft-Vierkant | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |