Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung 9 mm

Artikel-Nr.: 335610 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 9 mm
Gewindebohrer-Bereich M3 − M12
Außen-⌀ D 32 mm
Schaft-⌀ d 19 mm
Anschlusslänge L 21,5 mm
Auskraglänge H 25 mm
Schaft-Vierkant 7 mm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335610 9
EAN / GTIN 4045197152688

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.
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
    Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb