{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 6 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 25 mm | |
Schaft-Vierkant | 4,9 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197152657 | |
Herstellernummer | 335610 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M3 − M12, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
83,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
193,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Auskraglänge H | 25 mm | 7 mm | 11 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schaft-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Schaft-Vierkant | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Verlängerung | Verlängerung |