Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 − M20, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 335647 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 10 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − M20
Außen-⌀ D 50 mm
Schaft-⌀ d 31 mm
Anschlusslänge L 35 mm
Auskraglänge H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Schaft-Vierkant 8 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335647 10
EAN / GTIN 4045197554116
Herstellernummer 335647 10

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für GARANT Verlängerungen Nr.338140 − 8142.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 − M20, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 10mm

Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 − M20, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 10mm

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
193,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
25,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
33,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
63,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
83,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
148,00 €
Anschlusslänge L 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm
Auskraglänge H 96 mm 7 mm 11 mm 25 mm 34 mm 70 mm
Außen-⌀ D 50 mm 30 mm 46 mm 32 mm 50 mm 32 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20 M3 − M12
Gewindebohrer-Schaft-⌀ 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Schaft-⌀ d 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm
Schaft-Vierkant 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb