• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S EALD2-3-HSK80FM-22 Schaftfräser mit integrierten HSK-FM-Schäften für Makino-Maschinenmodelle MAG Serie A Flansch-Stift-Spindeln zum Fräsen von Aluminium

Artikel-Nr.: 3354045
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3354045
EAN / GTIN 7291075399479
Herstellernummer 3354045
L-Nummer L23980 1998

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.15″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5.905″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.15″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.866″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Gesamtlänge (OAL): 5.905″
  • Aufnahmeschaft: HSK80FM
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 2.85″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb