• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL-D32-C32L150-16 Lange Schaftfräser für Aluminium.

Artikel-Nr.: 3102300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102300
EAN / GTIN 7291075150124
Herstellernummer 3102300
L-Nummer L23980 2687

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 4.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Kopflänge (LH) 90 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 22.4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb