• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL-D1.5-L3.5-CF4-16 Lange Schaftfräser mit CLICKFITSchnittstelle für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 APCR 1605 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102761
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102761
EAN / GTIN 7291075154320
Herstellernummer 3102761
L-Nummer L23980 1934

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.732″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.61″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft CLICKFIT ,Aufnahmeschaft CLICKFIT ,Nutzlänge (LU) 3.43″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.732″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 0.177″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3.81″
  • Kopflänge (LH): 3-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 16.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft: CLICKFIT
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 3.43″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb