• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 100-200-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3351040
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3351040
EAN / GTIN 7291075426021
Herstellernummer 3351040
L-Nummer L24040 1153

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 9.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 9.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 9.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 100
  • Point Length (PL) 2.72 mm
  • Kraglänge (LPR) 274 mm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb