• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D0.39-1-W0.75-12 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3346927
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346927
EAN / GTIN 7291075377439
Herstellernummer 3346927
L-Nummer L24090 213

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.39″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.35″ ,Nutzlänge (LU) 0.64″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.39″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 3.35″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 0.64″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb