• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D0.62-1-C.500C-14 Gewindefräser mit Wendeschneidplatten mit zylindrischen Hartmetall-Schäften

Artikel-Nr.: 3346924
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346924
EAN / GTIN 7291075377651
Herstellernummer 3346924
L-Nummer L24090 317

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.62″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.05″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.62″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.551″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 7.05″
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb