{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | |
Längenausgleich Druck | 12,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 12,5 mm | |
Außen-⌀ D | 55 mm | |
Innen-⌀ D1 | 31 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 64 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334624 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197487896 | |
Herstellernummer | 334624 M6-20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gewinde-Schnellwechselfutter M6-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
238,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
186,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 64 | 64 |
Außen-⌀ D | 55 | 55 |
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | M6 – M20 |
Längenausgleich Druck | 12,5 | 12,5 |
Längenausgleich Zug | 12,5 | 12,5 |
Innen-⌀ D1 | 31 | 31 |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |